Otten Coffee Kopi Arabica Bali Ulian FW

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Altitude (m)1200-1400
Processing MethodFull washed
RegionUlian-Kintamani, Bali
Size (g)200
Taste NoteSweet Mandarin, Stone Fruits, Brown Sugar, Cinnamon
VariantArabica Bali Ulian

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Untuk Setiap Bubuk Kopi single Origin dan commercial Coffee yang Dijual Di Otten Coffee, Semuanya Digiling Dengan Memakai Mesin Penggiling mahlkonig Vta 6s. Mesin Ini Memiliki conical Burr yang Terkenal Dengan Hasil Gilingan Yang Presisi Di Setiap Partikel Gilingannya. Karenanya, Kini Para Pelanggan Setia Otten Coffee Bisa Memilih Berbagai Rentang Pilihan Level Gilingan Sesuai Dengan Kebutuhan Masing-masing, Mulai Dari super Fine hingga coarse.

Untuk Bahan Rekomendasi:
* Super fine:Turkish coffee
* Fine:Espresso
* Medium fine:Mokapot
* Medium:Pour over (V60, Chemex, Kalita) syphon, Aeropress, Vietnam Drip
* Medium coarse: French press
* Coarse:Cold drip, cold brew

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan