ENDO Tool Hose Balancer(Built-in Air Hose type) (Penyeimbang Pegas)

Sebelum PPN:
Rp4.799.900
Spesifikasi
Capacity (kg)5.0 to 6.5
ColorBlue
Depth (mm)127
Height (mm)354
Hose Inner Diameter x Outer Diameter (mm)8.5x12
Hose MaterialPolyurethane
Inner Diameter (mm)8.5
Port SizeIn Rc3/8 Out Rc1/4
Stroke (m)1.3
Width (mm)189
Working Pressure (MPa)0.3 To 1.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
●If the spring breaks, the fall prevention device will activate and prevent equipment and tools from falling. ●The worm function allows fine adjustment of spring tension.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan