DAINISHO Router Bit (Mata Router)

Sebelum PPN:
Rp769.900
Spesifikasi
Blade Diameter (mm)18
Blade Length (mm)15
Power Tool UsedTrimmer
Shaft Diameter (mm)6
Total Length (mm)45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
●It has good sharpness and long life, and can be processed cleanly. ●Can be used for leveling the bottom and removing joints.
Use
●Work material: wood-based materials, gypsum boards, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait