Daidohant Rope Stop Sign

Sebelum PPN:
Rp299.900 - Rp429.900
Spesifikasi
Length (mm)250
Pipe Diameter Used (mm)6 to 16
Width (mm)75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
●When you want to call attention after installing a rope stop.
Feature
●It is possible to install the rope stopper with a thickness of 6 mm to 16 mm. ●Please feel free to write on plain colors using an oil-based pen.
Use
●When you want to call attention after installing a rope stop.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait