GREEN CROSS Rope Connector for Safety Cone (Konektor Tali Kerucut Lalu Lintas)

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
ColorBlack
Height (mm)50
Ring Outer Diameter (mm)77~89
Ring inner diameter (mm)73~85

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
●For separating dangerous areas and restricted access areas.
Feature
●Color cones can be used as relay points for barricade ropes.
Use
●For separating dangerous areas and restricted access areas.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan