Tsukushi Recycling/Waste Sign

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Length (mm)300
Mounting Specifications4 holes/double-sided tape on the back
Thickness (mm)1
Width (mm)300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
●For separating byproducts at construction sites.
Feature
●An easy-to-understand design that has permeated the workplace.
Use
●For separating byproducts at construction sites.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan