ASTRO PRODUCTS Ratchet Handle

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
Drive Angle (mm)9.5
Number of Gears36T
Plug Angle3/8Dr
Total Length (mm)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Standard ratchet handle with insertion angle 3/8DR (9.5mm)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait