DEEN.J Mini Swivel Head Ratchet Handle

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Drive Angle (mm)6.35
Head Thickness (mm)20
Head Width (mm)23
Number Of Teeth (Pieces)88
Overall Length (mm)95

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
●A swivel ratchet with a streamlined design that eliminates as much unnecessary material as possible in pursuit of miniaturization.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan