Unit Duct Related Sticker Up Arrow Kitchen Exhaust Duct

Sebelum PPN:
Rp99.900
Spesifikasi
Display ContentUp arrow Kitchen exhaust duct
Installation SpecificationsSticker
Length (mm)250
Thickness (mm)0.08
Width (mm)250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
●For display on ducts.
Feature
●This is a sticker suitable for displaying on ducts.
Use
●For display on ducts.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan