Unit Cylinder Storage Table

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Display ContentCylinder storage form/handler/responsible person/(full) Please peel off the red sticker when empty
Length (mm)100
Thickness (mm)0.3
Width (mm)80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
●When you peel off the "full" sticker, the word "sky" will appear.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan