UNIKA Chisel Wide Cutter (Mata Bor Bobok Beton)

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
Compatible Electric MotorHammer Drill, Hammer
Shank Diameter (mm)17 (hexagonal shaft)
Total Length (mm)280
Width (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
●Concrete chipping work
Feature
●Less wear and tear, allowing for long-term use without difficulty. ●Durable cutting edge provides powerful crushing power at all times.
Use
●Concrete chipping work

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan