GREEN CROSS Colored Sheet with Adhesive (Lap Penyerap)

Sebelum PPN:
Rp4.599.900
Spesifikasi
Adhesive Strength (mm)1200-1450g/25
ColorGreen
Thickness (mm)0.1
Width x Length (mmxm)450x12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
●For signboards, displays, glass decorations, etc.
Feature
●Standard decorative sheet. ●The back of the sheet is a sticker, so it can be easily cut and pasted.
Use
●For signboards, displays, glass decorations, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan