NS CBN Super Speed Long Neck Ball End Mill

Sebelum PPN:
Rp4.299.900
Spesifikasi
Ball Radius (mm)0.3
Blade Diameter (D)0.6
Blade length (L)0.5
Neck Length (mm)3
Number of Blade (pcs)2
Number of Teeth2
Shank Diameter (D)4
Total Length (L)49

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
●CBN's long life and long neck shape enable new processing areas. ●Suitable for deep engraving.
Use
●Work material: Pre-hardened steel, high hardness steel.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan