Mitsubishi Carbide Solid Drill

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
Connection diameter (DCON) (mm)3
Effective Machining Depth3
Helix Angle (°)2
Shank Diameter (mm)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
●General processing
Feature
●A solid carbide drill for drilling extremely small diameter holes.
Use
●General processing

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait