MITOROY Bit Holder Socket

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
Drive Angle (mm)6.35
Size Across Flats (mm)6.35
Total Length (mm)35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
●For tightening and loosening bolts and nuts during work.
Feature
●For 6.35mm insertion angle.
Use
●For tightening and loosening bolts and nuts during work.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan