Kirei Cartridge Filter Air
#Grup produk P111677887
Spesifikasi
| Diameter (mm) | 71 |
|---|---|
| Height (inch) | 10 |
| Life Time (Months) | 6-8 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Katrid karbon batok kelapa yang menawarkan filtrasi bahan Kimia, zat organik pada air, memperbaiki rasa, warna dan mengurangi bau.
Untuk hasil yang maksimal dapat digunakan berdampingan dengan Filter PP & CTO.
- Pemasangan filter dapat dilakukan sebelum atau sesudah Toren / Pompa Air.
Cocok untuk filter Penguin ukuran 10 inci.
Tidak untuk air panas dan suhu air tidak melebihi dari 45° celcius
Cartridge GAC (Granular Activated Carbon) Filter Nanotec berfungsi untuk filtrasi bahan Kimia, zat organik pada air, memperbaiki rasa, warna dan mengurangi bau pada air. Carbon Block Katrid sangat efektif untuk mengurangi rasa & bau tidak enak, Klorin, kimia organik, rasa & natural serta kontaminan lainnya yang tidak diinginkan. Katrid GAC terbuat dari karbon karbon batok kelapa, menawarkan perawatan air yang superior tanpa pelepasan partikel karbon.
Untuk hasil yang maksimal dapat digunakan berdampingan dengan Filter PP & CTO.
- Pemasangan filter dapat dilakukan sebelum atau sesudah Toren / Pompa Air.
Cocok untuk filter Penguin ukuran 10 inci.
Tidak untuk air panas dan suhu air tidak melebihi dari 45° celcius
Cartridge GAC (Granular Activated Carbon) Filter Nanotec berfungsi untuk filtrasi bahan Kimia, zat organik pada air, memperbaiki rasa, warna dan mengurangi bau pada air. Carbon Block Katrid sangat efektif untuk mengurangi rasa & bau tidak enak, Klorin, kimia organik, rasa & natural serta kontaminan lainnya yang tidak diinginkan. Katrid GAC terbuat dari karbon karbon batok kelapa, menawarkan perawatan air yang superior tanpa pelepasan partikel karbon.
Fitur
Keunggulan:1. Ulir Inlet dan Outlet kuat sehingga dapat mengurqangi kemungkinan terjadinya kebocoran disambungan pipa
2.Perawatan dan penggantian cartridge sangatlah mudah. Kunci pembuka mempermudah proses inspeksi dan penggantian cartridge
3. Terdapat tombol pelepas tekanan yang berfungsi untuk melepaskan tekanan filter agar lebih mudah membuka badan filter dari tutup
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
