Aquazon Cartridge Filter Air

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Degree Flow Rate (gpm)Max. 1.5
Diameter (mm)71
Flow Rate (lpm)16.6
FunctionKapur, Kalsium & Magnesium.
Height (inch)10
Life Time (Months)12-15
Maximum Pressure (psi-bar)125/8.6
Maximum Temperature (°C)100 (F38C)
Minimum Pressure (psi/bar)20/1.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Untuk hasil yang maksimal dapat digunakan berdampingan dengan Filter PP, CTO & GAC Penguin.
- Pemasangan filter dapat dilakukan sebelum atau sesudah Toren / Pompa Air.

Cocok untuk filter Nanotec ukuran 10 inci.
Tidak untuk air panas dan suhu air tidak melebihi dari 45° celcius

Cartridge RESIN Filter Nanotec berfungsi mengurangi kadar kapur untuk mencegah penumpukan kerak pada saluran pipa dan peralatan serta air. Carbon Block Katrid sangat efektif untuk mengurangi kapur yang mulai menumpuk sehingga menjadi kerak yang dapat menghambar saluran serta kontaminan lainnya yang tidak diinginkan. Katrid RESIN terbuat dari bahan pilihan untuk membersihkan kebutuhan air anda sehingga lebih higienis untuk keluarga.
Fitur
Keunggulan:

1. Ulir Inlet dan Outlet kuat sehingga dapat mengurqangi kemungkinan terjadinya kebocoran disambungan pipa
2.Perawatan dan penggantian cartridge sangatlah mudah. Kunci pembuka mempermudah proses inspeksi dan penggantian cartridge
3. Terdapat tombol pelepas tekanan yang berfungsi untuk melepaskan tekanan filter agar lebih mudah membuka badan filter dari tutup
4. Permukaan badan yang tinggi dan luas memungkinkan laju aliran yang lebih baik, sehingga membuat cartridge filter air bertahan lebih lama

*Untuk Tambahan Radar, Pompa, Filter Air, Water Heater, Keni, Sok, Pipa dll

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait