TESA BROWN SHARPE Wiggler Set Disc

Sebelum PPN:
Rp4.199.900
Spesifikasi
UNSPSC27111807

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Wiggler Set Ball Diameter 1/4 in Disc Diameter 0.1 in Includes (1) 599-795-11 Ball Contact 1/4 in Dia (1) 599-795-12 Disc Contact 0.1 in Dia (1) 599-795-13 Off-Set Indicator Holder (1) 599-795-14 Needle Point Attachment (1) 599-795-15 Shank Number of Pieces 5 Tip Diameter 0.25 in (Ball) 0.1 in (Disc) Tip Shape Ball Disc Includes Case Yes Shank Diameter 1/4 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan