NORTON Waterstone Sharpening Kit (Batu Asah)

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
UNSPSC27111908

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Waterstone Sharpening Set Overall Length 8 in Overall Height 1 in Overall Width 3 in Abrasive Material Synthetic Grit 1000 220 4000 8000 Number of Pieces 4 Included Components Carrying Case Grade Coarse Extra Fine Fine

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan