LEESON Washdown Motor

Sebelum PPN:
Rp15.999.900 - Rp85.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Washdown Motor Three Phase Motor Design 3-Phase 1 1/2 HP Nameplate RPM 1 750 No of Speeds 1 Voltage 230/460V AC Full Load Amps 4.8/2.4 A 145TC Frame Usable @ 208V No Usable @ 200V No 60/50 Hz Motor Service Factor 1.2 Motor Thermal Protection Manual Ins. Class F Max Ambient Temp 40 Degrees F Duty Cycle Continuous NEMA Design B Removable Base Yes Motor Shaft Rotation CW/CCW Motor Enclosure Design Totally Enclosed Fan-Cooled Motor Mounting Type Face

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan