RETRACTA-BELT Wall Mount Receiver

Sebelum PPN:
Rp609.900
Spesifikasi
UNSPSC46151507

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Wall Mount Receiver Product Type Heavy Duty Receiving End For Use With Retracta-Belt(R) 50 ft Wall Mounts Includes Not Applicable Overall Height 3 1/2 in Weight 0.1 lb Color Black Finish Black Compatible with Manufacturer Model Number WM5000

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait