NEW AGE Universal Platter Rack (Troli 5 tingkat)

Sebelum PPN:
Rp26.999.900 - Rp31.999.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Universal Platter Rack Overall Length 32 1/2 in Overall Depth 16 in Folding No Duty Type Heavy Duty Product Type Universal Platter Rack Adjustable Height No Caster Type (4) Swivel Number of Casters 4 Number of Shelves 5 Overall Height 42 in NSF Certified Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan