Enerpac Toolbox Set Single Acting

Sebelum PPN:
Rp109.999.900 - Rp189.999.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Toolbox Set Cylinder Nominal Capacity 5 ton Cylinder Stroke 1 to 5 in Max Pressure 10 000 psi Maintenance Set Type Industrial Single Acting/Double Acting Single Acting Cylinder Series SCTB Pump Type Hand Pump Model Number Mfr No P39 Cylinder Model Number Mfr No RC51 Mfr No WR5 Mfr No RC53 Mfr No RC55 Accessory Model Number Mfr No HF100 Mfr No GA45GC Mfr No HC7206C Number of Pieces 3 Capacity with Attachments 2.5 ton Application Lifting Pushing

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait