Dynabrade Tool Post Grinder

Sebelum PPN:
Rp249.999.900
Spesifikasi
UNSPSC27112704
Voltage (V)240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Tool Post Grinder w/Air Tensioner Belt Size 2 in x 36 in Voltage 230 V Phase 1 HP 2 hp Hz 60 Length 16 in Height 13 1/2 in Air Pressure 90 psig Sound Level 81 db(A) Belt SFPM 4 500

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan