RE-VERBER-RAY Portable Gas Heater Tank Top (Pemanas Gas Tangki)

Sebelum PPN:
Rp6.699.900
Spesifikasi
UNSPSC40101819

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Portable Gas Tank-Top Heater Head Shape Rectangle Number of Heads 1 Heating Capacity Output 16 000 BtuH Heating Area 400 sq ft Minimum Cylinder Size 11 lb Overall Height 13 1/8 in Overall Width 10 1/8 in Overall Depth 4 1/2 in Number of Heat Settings 1 For Use Indoors/Outdoors Outdoor Only Fuel Consumption 0.66 lb/hr Fuel Type Propane Heating Method Radiant Ignition Type Manual Pilot

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan