Sensorex Submersion pH Kit with ATC Ryton PPS BNC

Sebelum PPN:
Rp17.999.900
Spesifikasi
UNSPSC41115604

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
S8100TC/10/BNC/TL Submersion pH Kit with ATC Testing Parameter pH Measurement Range 0 - 14 pH pH Range 0 - 14 pH Tip Shape Flat Operating Temp Range 0 Degrees to 100 Degrees C Body Material Ryton PPS Cable Length 10 ft Connector BNC Amplifier Can be used with EM800 / EM801 Temp Sensor P1K Max Pressure 100 psig For Use With EM800/EM801/EM802pH Shelf Life 6 mo Reference Ag/AgCl Junction Double Electrolyte High Temperature

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan