SIGNODE Strapping Tensioner Pneumatic Heavy Duty

Sebelum PPN:
Rp129.999.900
Spesifikasi
UNSPSC44102305

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Strapping Tensioner Tool Power Source Pneumatic Tool Strength Heavy Duty Fits Strap Width 3/4 in to 1 1/4 in Fits Strap Tensile .044 Tool Seal Type Pusher Seals Tool Weight 8 lb Tool Tension Capacity 1 600 lb Tool Style Pusher Type Tensioner Application High Tensile Irregular Load Min Strapping Width 3/4 in Max Strapping Width 1 1/4 in Tensioner Type Feedwheel Tensioner Seal Surface Type Round

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan