SP SCIENCEWARE Stirring Bar

Sebelum PPN:
Rp209.900 - Rp5.399.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Stirring Bar Shape Cylindrical Material Alnico Product Type Stirring Bar Diameter - Metric 9.5 mm Overall Length - Metric 12.7 mm Overall Width - Metric Not Applicable Autoclavable Yes Color Clear Standards ISO 9001 2015 SGS Certification Coating Pyrex Features Completely Smooth Surface Offers Zero Absorption

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan