Mitutoyo Stereo Microscope 10W Measuring Units

Sebelum PPN:
Rp72.999.900 - Rp78.999.900
Spesifikasi
UNSPSC41111702

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Stereo Microscope Eyepiece Type Binocular Microscope Type Stereo Stand Type Standard Light Source LED Optical Field of View 20 mm Optical Magnification 10X to 40X Maximum Magnification Capability 40X Base Dimensions 9.5 in x 7 in Working Distance 80 mm Eyepiece Protractor No Features Designed for Industrial Medical and Classroom Applications

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan