LIFTKAR SAL Stair Climbing Hand Truck (Troli Barang / Troli Tangga)

Sebelum PPN:
Rp179.999.900 - Rp199.999.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Stair Climbing Hand Truck Load Capacity 300 lb Overall Depth 24 in Overall Height 61 in Overall Width 18 in Nose Plate Depth 13 3/8 in Nose Plate Width 16 1/2 in Nose Plate Type Open Tapered Frame Type Rounded Back Handle Type Folding Axle-Mounted Wheel Type Pneumatic

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan