WIDIA HANITA Square End Mill Single End Carbide Metric

Sebelum PPN:
Rp669.900
Spesifikasi
UNSPSC27112803

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
Square End Mill 1.00 mm Milling Dia Carbide Bright (Uncoated) Non-Coolant Through Straight Length of Cut 4.00 mm Overall Length 38.00 mm Shank Dia 3.00 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan