OTC Slide Hammer Puller Set (Martil / Palu)

Sebelum PPN:
Rp24.999.900
Spesifikasi
UNSPSC27111712

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Slide Hammer Puller Jaw Spread - Maximum 7 in Jaw Types Included External Reach - Maximum 5 1/2 in Includes 2 ton 2/3 Jaw Puller (1023) Reach 3 1/4 in Spread 4 3/4 in 5 lb Slide Hammer Jaw Puller (1177) 5 ton 2/3 Jaw Puller Reach 5 1/2 in Spread 7 in (1027) Bar-Type Gear and Pulley Puller (7393) Bearing Splitter - Max Spread 2 in Front Hub Puller (7208A) Jaw Spread - Minimum 7 in Number of Jaws Convertible 2 and 3 Number of Pieces 12 Includes Jaws Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait