SHOPSOL Sit Stand Stool C-Frame

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Sit Stand Stool Base Design C-Frame Pedestal Mobility Mobile Backrest No Base Color Black Built-In Tool Tray No Includes Footring No Maximum Seat Height 34 in Minimum Seat Height 24 in Overall Height 35 1/2 in Seat Adjustment Type Manual Seat Diameter 14 in Seat Shape Round Seat Width Not Applicable ESD Conductive No Assembled Unassembled Includes Glides Yes Load Capacity 300 lb Puncture Resistant Yes Seat Color Black

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan