EASTERN METAL SIGNS AND SAFETY Sign Stand Maximum Mast

Sebelum PPN:
Rp7.799.900 - Rp8.399.900
Spesifikasi
UNSPSC55121710

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Sign Stand Foldable Sign Compatibility Roll-Up 38 in Max Sign Size/Capacity Compatible Sign Size 36 in x 36 in 48 in x 48 in Number of Legs 4 Telescoping Legs Yes Leg Length Range 25 in to 38 in Telescoping Mast No Mast Height Range 15 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait