PARLEC Shell Mill Holder

Sebelum PPN:
Rp6.099.900
Spesifikasi
UNSPSC23153308

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Tool Holder Mill Projection Gage Line to Nose End (in) 2.687 Overall Length (in) 5-3/8 Nose 0.750 in Nose Dia (in) 0.750 Projection 2.00 in Shank CAT 40

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan