SUMNER Round Stool Round Pedestal

Sebelum PPN:
Rp4.599.900
Spesifikasi
UNSPSC56112106

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Round Stool Base Design Round Pedestal Mobility Mobile Backrest No Base Color Green Built-In Tool Tray No Includes Footring No Maximum Seat Height 22 in Minimum Seat Height 15 in Overall Height 22 in Seat Adjustment Type Manual Seat Diameter 14 in Seat Shape Round Seat Width Not Applicable ESD Conductive No Assembled Assembled Number of Legs 1 Seat Color Yellow

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait