SIEMENS Room Temperature Sensor (Sensor Temperatur)

Sebelum PPN:
Rp999.900 - Rp17.999.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Display and Setpoint Adjustment Sensor Display Type Digital Output 0 to 10V DC Housing Color White Product Type Room Temperature Sensor Maximum Sensing Temperature 122 Degrees F Minimum Sensing Temperature 32 Degrees F Loop Resistance 1k ohm Mounting Location Wall Mount Overall Depth 3 3/4 in Overall Height 3 in Overall Width 5 1/4 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait