WORKSMAN Rear Carrier Basket

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
UNSPSC25161507

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Rear Carrier Basket Product Type Basket Compatible with Manufacturer Model Number C34 C37 LGB LGG LGG-P LGG-P-S LGP LGP-S M2600 NB NG STPT SUD TRC U UDC WTC4X4 Overall Length 9 in Overall Width 22 in Overall Height 16 in Installation Location Rear

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan