VITAPUR Filter Quick Connect

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
UNSPSC40161502

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Quick Connect Filter For Use With Water Filtration Systems Reduces Particulates Micron Rating 0.001 micron Flow Rate 0.2 gpm Diameter 4 in Overall Height 8 3/4 in Service Life 210 gal Maximum Temperature 85 Degrees F Application Drinking Water Standards CSA B483.1 NSF/ANSI 42 Series GWF Compatible Mfr Model Number GWF8 Compatible with Grainger Part Number 455F11

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan