PURLOGIX Quick Connect Filter

Sebelum PPN:
Rp829.900
Spesifikasi
UNSPSC47101514

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Quick Connect Filter For Use With Drinking Water Reduces Chlorine Taste and Odor Micron Rating 5 micron Flow Rate 0.8 gpm Diameter 2 1/2 in Overall Height 11 in Service Life 2 500 gal Filter Media Carbon Maximum Temperature 100 Degrees F Standards NSF Compatible Mfr Model Number BluV-MP BluV-MPW Compatible with Grainger Part Number 39AP24 39AP25 Maximum Pressure 125 psi

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan