XYLEM-BELL GOSSETT Pump Motor

Sebelum PPN:
Rp69.999.900 - Rp90.999.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Circulating Pump Motor Compatible with Brand Bell and Gossett Compatible with Pump Type In-Line Circulating Pumps Compatible with Series Family BE609T BE611S BE611T BE615S BE615T BE626S BE626T E609S E609TBE609S E611S E611T E613S E613T E615S E615T E622S E622T E626S E626T Horsepower 3/4 Maximum RPM 1 725 RPM Minimum Ambient Temperature 40 Degrees F Motor Enclosure Design Open Dripproof Motor Thermal Protection None Nameplate Voltage 230/460V AC Number of Speeds 1

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan