ARMSTRONG PUMPS INC. Pump Motor

Sebelum PPN:
Rp45.999.900 - Rp54.999.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Pump Motor Compatible with Brand Armstrong Compatible with Manufacturer Model Number 1050-1.25b 1050-1.5b 1050-1b 1050-2b 1060-1.5d 1060-2d H-53 H63 S55 Compatible with Pump Type In-Line Circulating Pumps Compatible with Series S H 5-6 Series Compatible with Series Family 1050-1.25b 1050-1.5b 1050-1b 1050-2b 1060-1.5d 1060-2d H-53 H63 S55 Horsepower 1/2 Maximum Ambient Temperature 104 Degrees F Maximum RPM 2 000 RPM Minimum Ambient Temperature 32 Degrees F

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan