Sebelum PPN:
Rp8.399.900
Spesifikasi
UNSPSC40141603

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
PTO Valve Inlet Port 1/4 in MNPT Operating Pressure 150 psi Cable Length 5 ft Length 4-5/8 in Height 8 in Width 3-5/8 in Includes 1/4 in Push Lock

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan