REED INSTRUMENTS Probe Type K Surface Nist Cert

Sebelum PPN:
Rp9.799.900
Spesifikasi
UNSPSC41112219

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Probe Type K Surface Nist Cert Type K For Application Surface Mini Plug Probe Size 1/2 in x 7.9 in Cable Length 39 in -58 Degrees to 932 Degrees F/-50 Degrees to 500 Degrees C Thermocouple

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan