SIEVERT Powerjet Hand Torch (Pemantik Api)

Sebelum PPN:
Rp6.999.900
Spesifikasi
UNSPSC23171535

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Hand Torch Flame Type Swirl For Fuel Type Propane Ignition Type Instant On-Off Soft Solder Size (Propane Maximum) 1 in Silver Braze Size (Propane Maximum) 1 in Soft Solder Size (MAP-Pro Maximum) 1 in Silver Braze Size (MAP-Pro Maximum) 1 in Product Type Hand Torch Torch Series Powerjet Maximum Flame Temperature (MAP-Pro) 2 010 Degrees F Maximum Flame Temperature (Propane) 3 572 Degrees F Application Dismantling General Brazing Heating Soldering

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan