BANJO Fitting Pneumatic Pinch Valve (Sambungan Pneumatik)

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Manual Pinch Valve Pipe Size 0.75 in Connection Type FNPT Maximum Flow Rate 60 gpm Overall Length 4.6875 in Maximum Air Pressure 100 psi Maximum Operating Pressure 300 psi Seal Material EPDM

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan