Parker Pilot Air Control 2-Way 2-Position (Katup Kontrol Arah)

Sebelum PPN:
Rp8.499.900
Spesifikasi
UNSPSC40141628

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Pilot Air Control Valve Valve Ways and Positions 2-Way/2-Position Valve Actuator / Return Air Pilot / Air Return Valve Port Size 1 in NPT Max CFM - Valves 11 cfm Center Position Not Applicable Max Operating PSI 140 psi Pilot Pressure 25 psi Pilot Port Size NPT (In.) 1/4 Max Temp Range (F) 0 to 125 Vacuum External Pilot Coefficient of Volume 9.3 Cycles per Minute - Length (In.) 4 1/16 in Width (In.) 4 19/50 in Height (In.) 5 9/16 in Uses General Pneumatics Applications

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait