Sensorex pH Transmitter Blind Ryton

Sebelum PPN:
Rp9.999.900
Spesifikasi
UNSPSC41115604

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
EM802/pH pH Transmitter - Blind Testing Parameter pH Measurement Range 0 - 14 pH pH Range 0 - 14 pH Operating Temp Range 0 Degrees to 80 Degrees C Body Material Ryton PPS Diameter 36.83 mm Length 100.58 mm Connector 8 Pin DIN Temp Sensor Takes a P1k Input For Use With S8000 Platform Recommended Use Dirty applications Industrial Wastewater Manufacturers Warranty Length 12 mo

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan