Sensorex pH Electrode Epoxy

Sebelum PPN:
Rp3.599.900 - Rp9.999.900
Spesifikasi
UNSPSC41115604

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Electrode pH Electrode Testing Parameter pH Measurement Range 0 - 14 pH pH Range 0 - 14 pH Tip Shape Spear Tip Operating Temp Range 0 Degrees to 80 Degrees C Body Material Epoxy Diameter 12mm Length 160 mm Cable Length 30 in Connector BNC Amplifier Can be used with PHAMP-1 Shelf Life 12 mo Reference Ag/AgCl Junction Double Electrolyte Sealed Recommended Use Cheese Meats Food other insertion type applications Manufacturers Warranty Length 12 mo

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan