VELP SCIENTIFIC Overhead Mixer

Sebelum PPN:
Rp54.999.900 - Rp159.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Produk Elektronik menggunakan POWER SUPPLY standar USA (110/115V). Mohon tanyakan terlebih dahulu.

REKOMENDASI TRAFO :
S041707319 (USA)
S010836781 (JPN)
S037607586 (Lokal)

Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Feature
Overhead Mixer Volume 40 L Max Viscosity 50 000 cps Maximum Torque 60 N-cm Operating Speed 30 to 2000 rpm Mixing Speed Type Variable Voltage 115V Overall Height 12 13/32 in Overall Length 9 5/16 in Overall Width 3 1/2 in Shaft Dia 13 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan